Pinze a becchi piatti DIN ISO 5745
Pinza a becchi piatti DIN ISO 5745
PINZA A BECCHI PIATTI 160MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'acciaio per utensili di alta qualità assicura una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio
- Ganasce seghettate sul lato frontale, design lungo
- Superficie completamente lucidata e sigillata con vernice trasparente
- Doppio rivestimento del manico in PVC
- Cerniera chiusa
Caratteristiche tecniche(X)
Per il serraggio e la piegatura perpendicolare dei fili e delle lamiere
Lunghezza (L) | 160 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 6-1/4 poll. |
Lunghezza ganasce (L3) | 52 mm |
Spessore ganasce (T1) | 9 mm |
Larghezza punte ganasce (W4) | 3 mm |
Larghezza ganasce (W3) | 17 mm |
Spessore punte ganasce (T2) | 9 mm |
Superficie | Laccato |
Materiale | Acciaio |
Materiale del manico | Cloruro di polivinile |
Esecuzione | Doppia molla |
Tipo di giunto | Inserito |